Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

Hyväksytty myyjä 5TPH4 tavallinen jousikiinnike 1-7 / 16 tuumaa - pakkaus 10 | AE6KTN

APPROVED VENDOR 5TPH4 vakiojousiklipsi 1-7/16 tuumaa - 10 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AE6KTN Malli: 5TPH4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTavallinen jousikiinnike
rakentaminenNiitattu
Suorittaa loppuunMusta
Reiän muotoPyöreä
Reiän koko7 / 25 "
Reikäväli1"
MateriaaliTeräs
Projektio1.437 "
TyyppiLukitustyyli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.306
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8302500000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pitoalue (7/16 - 7/8 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMallirakentaminenSuorittaa loppuunReiän muotoReiän kokoProjektioHinta
Hyväksytty myyjä 5TPE3 tavallinen jousikiinnike 1-1 / 8 tuumaa - pakkaus 10 | AE6KRE 5TPE3NiitattuKirkas sinkkiPyöreä7 / 25 "1.125 "€11.97
HYVÄKSYTTY Myyjä 5TPE4 Standard Spring Clip 1-7 / 16 Inch - Pack of 10 | AE6KRF 5TPE4NiitattuKirkas sinkkiPyöreä7 / 25 "1.437 "€17.50
Hyväksytty myyjä 5TPH3 tavallinen jousikiinnike 1-1 / 8 tuumaa - pakkaus 10 | AE6KTM 5TPH3NiitattuMustaPyöreä7 / 25 "1.125 "€11.97
HYVÄKSYTTY Myyjä 5TPL9 Tavallinen jousikiinnike 1-1 / 2 tuumaa PK5 | AE6KVB 5TPL9HitsatutMustaNeliö-1.5 "€9.45
HYVÄKSYTTY Myyjä 6YE13 Jousikiinnike Pk5 | AF2VTB 6KY13HitsatutKirkas sinkkiNeliö3"1.25 "€8.78
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 6YE14 Jousipidike Pk5 | AF2VTC 6KY14HitsatutKirkas sinkkiNeliö3"1.5 "€1.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5TPH4 vakiojousiklipsi 1-7/16 tuumaa - 10 kappaleen pakkaus
€17.50 / yksikkö