Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 5PU36 Rasvaliitin 134 kpl | AE6CJJ

APPROVED VENDOR 5PU36 rasvanippa 134 kpl

Varastossa
Tuote: AE6CJJ Malli: 5PU36

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€293.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRasvanipusarja
Palojen lukumäärä134
TyyppiYleinen yleiskäyttöinen valikoima

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.8125
Laivan korkeus (cm)37.59
Laivan pituus (cm)26.92
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaCO

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 4RZK9 -rasvanipasarja yleinen valikoima | AD9HYZ 4 RZK9194€314.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5PU36 rasvanippa 134 kpl
€293.12 / yksikkö