Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 5PTF9-koeputken vanteen lasi 10 mm x 75 mm - pakkaus 72 | AE6CEV

APPROVED VENDOR 5PTF9 koeputken vanteen lasi 10 mm x 75 mm - 72 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE6CEV Malli: 5PTF9

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoeputki vanteella
Koko1mL
Pituus75mm
MateriaaliLasi
Maks. Lämpötila248 F
Dia ulkopuolella.10mm
Standardit ja hyväksynnätEi eristetty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)9.91
Laivan pituus (cm)21.84
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi7017905000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5PTF9 koeputken vanteen lasi 10 mm x 75 mm - 72 kpl pakkaus
€26.20 / yksikkö