Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 5PTD6 -tyyppinen pipetti, A-luokan lasi 2ml - pakkaus 12 | AE6CDW

APPROVED VENDOR 5PTD6 tilavuuspipetti, luokan A lasi, 2 ml - 12 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE6CDW Malli: 5PTD6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€79.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTilavuuspipetti, luokka A
Väri VäriOranssi
Koko2mL
luokkaA
Pituus330mm
MateriaaliLasi
Toleranssi0.01ml

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)36.07
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi7017905000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoluokkaeräPituusToleranssiHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 5PTD5 -tyyppinen pipetti, A-luokan lasi 1ml - 12 kpl pakkaus | AE6CDV 5PTD51mLATilavuuspipetti, luokka A300mm0.007mL€79.98
HYVÄKSYTTY VENDOR 5PTD7 -tyyppinen pipetti, A-luokan lasi 5ml - 12-pakkaus | AE6CDX 5PTD75mLATilavuuspipetti, luokka A400mm0.015ml€67.25
HYVÄKSYTTY VENDOR 5PTD8 -mittapipetti, lasi 10ml - pakkaus 12 | AE6CDY 5PTD810mLATilavuuspipetti, luokka A450mm0.02ml€79.98
HYVÄKSYTTY VENDOR 5PTD9 Volumetric Pipette Gradea Glass 20ml - Pakkaus 8 | AE6CDZ 5PTD920mLATilavuuspipetti, luokka A550mm0.03ml€70.13
HYVÄKSYTTY VENDOR 5PTE0 -mittapipeli Gradea-lasi 25ml - 8 kpl: n pakkaus | AE6CEA 5 PTE025mLATilavuuspipetti, luokka A570mm0.03ml€79.41
HYVÄKSYTTY VENDOR 5PTE1 Volumetric Pipette Gradea Glass 50ml - 6 kpl pakkaus | AE6CEB 5 PTE150mLATilavuuspipetti, luokka A600mm0.05ml€77.08
HYVÄKSYTTY VENDOR 5PTE2 -mittapipetti, lasi 100ml - 6 kpl pakkaus | AE6CEC 5 PTE2100mLATilavuuspipetti, luokka A640mm0.08mL€88.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5PTD6 tilavuuspipetti, luokan A lasi, 2 ml - 12 kpl pakkaus
€79.98 / yksikkö