Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5P604 Lattialaippa 2 tuumaa Fnpt | AE4ZBF

APPROVED VENDOR 5P604 Lattialaippa 2 tuuman Fnpt

Varastossa
Tuote: AE4ZBF Malli: 5P604

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattialaippa
Rungon materiaaliMusta tempervalurauta
luokka150
Yhteyden tyyppiFNPT
Max. Paine300 psi @ 150 astetta F
Putken koko2"
Kylläinen höyrynpaine150 psi
Temp. alue-20 - 366 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.97
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)14.22
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi7307199080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2WU82 lattialaippa 3 tuuman Fnpt | AC3VUP 2WU823"€73.88
HYVÄKSYTTY Myyjä 5P597 Lattialaippa 1/4 tuuman Fnpt | AE4ZAY 5P5971 / 4 "€10.54
HYVÄKSYTTY Myyjä 5P598 Lattialaippa 3/8 tuuman Fnpt | AE4ZAZ 5P5983 / 8 "€9.95
HYVÄKSYTTY Myyjä 5P599 Lattialaippa 1/2 tuuman Fnpt | AE4ZBA 5P5991 / 2 "€8.12
HYVÄKSYTTY Myyjä 5P600 Lattialaippa 3/4 tuuman Fnpt | AE4ZBB 5P6003 / 4 "€11.06
HYVÄKSYTTY Myyjä 5P601 Lattialaippa 1 tuuman Fnpt | AE4ZBC 5P6011"€14.04
HYVÄKSYTTY Myyjä 5P602 Lattialaippa 1-1 / 4 tuuman Fnpt | AE4ZBD 5P6021.25 "€20.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5P604 Lattialaippa 2 tuuman Fnpt
€26.00 / yksikkö