Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5P535 Kansi 3/4 tuumaa Fnpt | AE4YYR

APPROVED VENDOR 5P535 Kansi 3/4 tuuman Fnpt

Varastossa
Tuote: AE4YYR Malli: 5P535

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkki
Rungon materiaaliMusta tempervalurauta
luokka150
Yhteyden tyyppiFNPT
Max. Paine300 psi @ 150 astetta F
Putken koko3 / 4 "
Kylläinen höyrynpaine150 psi
Temp. alue-20 - 366 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0945
Laivan korkeus (cm)12.07
Laivan pituus (cm)23.5
Laivan leveys (cm)15.88
HS-koodi7307199060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliluokkaYhteyden tyyppiMax. PainePutken kokoKylläinen höyrynpaineTemp. alueHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LBZ4 Korkki 1/4 tuuman Fnpt | AB2DHW 1LBZ4Musta tempervalurauta300FNPT2000 psi @ 150 astetta F1 / 4 "300 psi-20 - 550 astetta F€7.52
HYVÄKSYTTY VENDOR 1LBZ5 korkki 3/8 tuuman Fnpt | AB2DHX 1LBZ5Musta tempervalurauta300FNPT2000 psi @ 150 astetta F3 / 8 "300 psi-20 - 550 astetta F€7.67
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LBZ6 Korkki 1/2 tuuman Fnpt | AB2DHY 1LBZ6Musta tempervalurauta300FNPT2000 psi @ 150 astetta F1 / 2 "300 psi-20 - 550 astetta F€6.77
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LBZ7 Korkki 3/4 tuuman Fnpt | AB2DHZ 1LBZ7Musta tempervalurauta300FNPT2000 psi @ 150 astetta F3 / 4 "300 psi-20 - 550 astetta F€9.45
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LBZ8 Korkki 1 tuuman Fnpt | AB2DJA 1LBZ8Musta tempervalurauta300FNPT2000 psi @ 150 astetta F1"300 psi-20 - 550 astetta F€10.28
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LBZ9 Korkki 1-1 / 4 tuuman Fnpt | AB2DJB 1LBZ9Musta tempervalurauta300FNPT1500 psi @ 150 astetta F1.25 "300 psi-20 - 550 astetta F€14.91
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LCA1-korkki 1-1 / 2 tuuman Fnpt | AB2DJC 1LCA1Musta tempervalurauta300FNPT1500 psi @ 150 astetta F1.5 "300 psi-20 - 550 astetta F€20.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5P535 Kansi 3/4 tuuman Fnpt
€2.27 / yksikkö