Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 5P444 Pienentävä kyynärpää 90 astetta 1/2 x 1/4 tuumaa Fnpt | AE4YUT

APPROVED VENDOR 5P444 pienentävä kyynärpää 90 astetta 1/2 x 1/4 tuuman Fnpt

Varastossa
Tuote: AE4YUT Malli: 5P444
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
€2.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienentävä kyynärpää, 90 astetta
Rungon materiaaliMusta tempervalurauta
luokka150
Yhteyden tyyppiFNPT
Max. Paine300 psi @ 150 astetta F
Putken koko1 / 2 "x 1 / 4"
Kylläinen höyrynpaine150 psi
Temp. alue-20 - 366 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)4.57
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi7307199060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliluokkaMax. PainePutken kokoKylläinen höyrynpaineTemp. alueHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 2WU13, pienentävä kyynärpää 90 3 x 1 tuumaa | AC3VRL 2WU13Takorauta150300 psi @ 150 astetta F3 "x 1"150 psi-20 - 366 astetta F€62.93
HYVÄKSYTTY Myyjä 5P442 Pienentävä kyynärpää 90 astetta 3/8 x 1/4 tuumaa Fnpt | AE4YUQ 5P442Musta tempervalurauta150300 psi @ 150 astetta F3 / 8 "x 1 / 4"150 psi-20 - 366 astetta F-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 5P443 Pienentävä kyynärpää 90 astetta 1/2 x 3/8 tuuman Fnpt | AE4YUR 5P443Musta tempervalurauta150300 psi @ 150 astetta F1 / 2 "x 3 / 8"150 psi-20 - 366 astetta F-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 5P445 Pienentävä kyynärpää 90 astetta 3/4 x 1/2 tuumaa Fnpt | AE4YUU 5P445Musta tempervalurauta150300 psi @ 150 astetta F3 / 4 "x 1 / 2"150 psi-20 - 366 astetta F€4.12
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 5P446 Pienentävä kyynärpää 90 astetta 3/4 x 3/8 tuumaa Fnpt | AE4YUV 5P446Musta tempervalurauta150300 psi @ 150 astetta F3 / 4 "x 3 / 8"150 psi-20 - 366 astetta F€4.97
HYVÄKSYTTY Myyjä 5P447 Pienentävä kyynärpää 90 astetta 1 x 3/4 tuuman Fnpt | AE4YUW 5P447Musta tempervalurauta150300 psi @ 150 astetta F1 "x 3/4"150 psi-20 - 366 astetta F€6.16
HYVÄKSYTTY Myyjä 5P448 Pienentävä kyynärpää 90 astetta 1 x 1/2 tuuman Fnpt | AE4YUX 5P448Musta tempervalurauta150300 psi @ 150 astetta F1 "x 1/2"150 psi-20 - 366 astetta F-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5P444 pienentävä kyynärpää 90 astetta 1/2 x 1/4 tuuman Fnpt
€2.84 / yksikkö