Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5NWA5 Pahvilaatikon kokoaminen Hopea Teräs/muovi | AE4XWV

APPROVED VENDOR 5NWA5 Pahvilaatikon kokoaminen Hopea Teräs/muovi

Varastossa
Tuote: AE4XWV Malli: 5NWA5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPahvilaatikon koko
VäriHopea
Korkeus13 "
Pituus2"
MateriaaliTeräs / muovi
Paksuus7 / 8 "
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.39
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)34.04
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi9017800000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5NWA5 Pahvilaatikon kokoaminen Hopea Teräs/muovi
€17.10 / yksikkö