Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5MZC6 Monometri U-putki Kalibroitu | AE4VLR

APPROVED VENDOR 5MZC6 Monometri U-putki kalibroitu

Varastossa
Tuote: AE4VLR Malli: 5MZC6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€435.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonometrin U-putki, kalibroitu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi9026208000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5MZC6 Monometri U-putki kalibroitu
€435.13 / yksikkö