HYVÄKSYTTY Myyjä 5MFK7 Weatherstrip Ruskea Pituus 10 jalkaa AE4QEL

APPROVED VENDOR 5MFK7 säänauha ruskea pituus 10 jalkaa

Tuote: AE4QEL Malli: 5MFK7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräweatherstrip
Lisää materiaaliEPDM-kumi
AsennustyyppiLiimatukena, kaikki profiilit
Kokonaispituus10ft.
kokonaisleveys19 / 32 "
Myyty nimellärulla
Pysyy joustavana-40-astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi4008115000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennustyyppiKokonaispituuskokonaisleveysHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5MFK3 Weatherstrip P Ruskea Pituus 17 jalkaa | AE4QEG 5MFL5 5MFK3Liimapohjainen, P-profiili17ft.3 / 8 "€17.69
HYVÄKSYTTY Myyjä 5MFK6 Weatherstrip D Valkoinen pituus 17 jalkaa AE4QEK 5MFK6Liima-pohjainen, D-profiili17ft.23 / 64 "-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 5MFK8 Weatherstrip Valkoinen pituus 10 jalkaa AE4QEM 5MFK8Liimatukena, kaikki profiilit10ft.19 / 32 "€22.01
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5MFL0 Weatherstrip musta pituus 10 jalkaa | AE4QEP 5MFN1 5MFL0Liimatukena, kaikki profiilit10ft.19 / 32 "€23.84
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 5MFL3 Weatherstrip P Ruskea Pituus 200 jalkaa | AE4QEQ 5MFL3Liimapohjainen, P-profiili200ft.3 / 8 "-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 5MFL5 Weatherstrip P Musta Pituus 200 jalkaa | AE4QER 5MFL5Liimapohjainen, P-profiili200ft.3 / 8 "-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 5MFL8 Weatherstrip D Musta pituus 200 jalkaa. | AE4QEU 5MFL8Liima-pohjainen, D-profiili200ft.23 / 64 "€189.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5MFK7 säänauha ruskea pituus 10 jalkaa