HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5MFG8 Foam Tape 10 Feet Black Sponge | AE4QDT

APPROVED VENDOR 5MFG8 vaahtoteippi 10 jalkaa musta sieni

Tuote: AE4QDT Malli: 5MFG8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaahtotulppa
VäriMusta
Lisää materiaaliSieni
MateriaaliSieni
AsennustyyppiItseliimautuva
Kokonaiskorkeus1 / 4 "
Kokonaispituus10ft.
kokonaisleveys1"
Myyty nimellärulla
Pysyy joustavana-40-astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi4008115000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriLisää materiaaliMateriaaliKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2RRE4 Foam Seal 17ft harmaa PVC Closed Cell Foam | AC3DDM 2RRE6 2RRE4HarmaaPVC-suljettu soluvaahtoPVC-suljettu soluvaahto3 / 16 "17ft.3 / 8 "€3.87
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2RRE5 Foam Seal 17ft harmaa PVC Closed Cell Foam | AC3DDN 2RRE9 2RRE5HarmaaPVC-suljettu soluvaahtoPVC-suljettu soluvaahto1 / 4 "17ft.1 / 2 "€11.80
HYVÄKSYTTY VENDOR 2RRE6 -vaahtotiiviste 10ft harmaa PVC suljettu soluvaahto AC3DDP 2RRE6HarmaaPVC-suljettu soluvaahtoPVC-suljettu soluvaahto1 / 2 "10ft.3 / 4 "-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY VENDOR 2RRE7 -vaahtotiiviste 17 jalkaa harmaa vaahto | AC3DDQ 2RRE7HarmaaPolyuretaani avoimen solun vaahtoPolyuretaani avoimen solun vaahto1 / 4 "17ft.1 / 2 "€4.88
HYVÄKSYTTY VENDOR 2RRE8 -vaahtotiiviste 17 jalkaa harmaa vaahto | AC3DDR 2RRE8HarmaaPolyuretaani avoimen solun vaahtoPolyuretaani avoimen solun vaahto3 / 8 "17ft.1 / 2 "€5.68
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 2RRE9 vaahtoteippi 17 jalkaa harmaa vaahto | AC3DDT 2RRE9HarmaaPolyuretaani avoimen solun vaahtoPolyuretaani avoimen solun vaahto1 / 2 "17ft.3 / 4 "-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2RRF1 vaahtotiiviste 10 jalkaa 1/2 tuuman leveys musta kumi | AC3DDU 5MFG8 2RRF1MustaNitriili sienikumiNitriili sienikumi1 / 4 "10ft.1 / 2 "€7.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5MFG8 vaahtoteippi 10 jalkaa musta sieni