HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 2RRE9 vaahtoteippi 17 jalkaa harmaa vaahto | AC3DDT

APPROVED VENDOR 2RRE9 Foam Tape 17 Feet Harmaa vaahto

Tuote: AC3DDT Malli: 2RRE9

Hanki se saattaa 7, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaahtotulppa
VäriHarmaa
Lisää materiaaliPolyuretaani avoimen solun vaahto
MateriaaliPolyuretaani avoimen solun vaahto
AsennustyyppiItseliimautuva
Kokonaiskorkeus1 / 2 "
Kokonaispituus17ft.
kokonaisleveys3 / 4 "
Myyty nimellärulla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi3919102055
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriLisää materiaaliMateriaaliKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2RRE4 Foam Seal 17ft harmaa PVC Closed Cell Foam | AC3DDM 2RRE6 2RRE4HarmaaPVC-suljettu soluvaahtoPVC-suljettu soluvaahto3 / 16 "17ft.3 / 8 "€3.87
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2RRE5 Foam Seal 17ft harmaa PVC Closed Cell Foam | AC3DDN 2RRE9 2RRE5HarmaaPVC-suljettu soluvaahtoPVC-suljettu soluvaahto1 / 4 "17ft.1 / 2 "€11.80
HYVÄKSYTTY VENDOR 2RRE6 -vaahtotiiviste 10ft harmaa PVC suljettu soluvaahto AC3DDP 2RRE6HarmaaPVC-suljettu soluvaahtoPVC-suljettu soluvaahto1 / 2 "10ft.3 / 4 "-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY VENDOR 2RRE7 -vaahtotiiviste 17 jalkaa harmaa vaahto | AC3DDQ 2RRE7HarmaaPolyuretaani avoimen solun vaahtoPolyuretaani avoimen solun vaahto1 / 4 "17ft.1 / 2 "€4.88
HYVÄKSYTTY VENDOR 2RRE8 -vaahtotiiviste 17 jalkaa harmaa vaahto | AC3DDR 2RRE8HarmaaPolyuretaani avoimen solun vaahtoPolyuretaani avoimen solun vaahto3 / 8 "17ft.1 / 2 "€5.68
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2RRF1 vaahtotiiviste 10 jalkaa 1/2 tuuman leveys musta kumi | AC3DDU 5MFG8 2RRF1MustaNitriili sienikumiNitriili sienikumi1 / 4 "10ft.1 / 2 "€7.23
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2RRF3 vaahtotiiviste 10 jalkaa 1/2 tuuman leveys musta kumi | AC3DDW 2RRF3MustaNitriili sienikumiNitriili sienikumi3 / 8 "10ft.1 / 2 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2RRE9 Foam Tape 17 Feet Harmaa vaahto