Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5MB19 Bind Barrel External, 50PK | AE4PGB

APPROVED VENDOR 5MB19 Bind Barrel External, 50PK

Varastossa
Tuote: AE4PGB Malli: 5MB19
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
€34.34 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSitova tynnyrin jatke
Tynnyrin pituus1 / 2 "
Tynnyrin langan syvyys3 / 8 "
MateriaaliAlumiini
Dia ulkopuolella.13 / 64 "
Rockwellin kovuusB60
Vetolujuus45,000 psi
Kierteen koko8-32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7616109030
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5MB19 Bind Barrel External, 50PK
€34.34 /pakkaus