Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 5LY96 Barrel Bolt Steel, 25PK | AE4NGX

APPROVED VENDOR 5LY96 tynnyripultti teräs, 25PK

Varastossa
Tuote: AE4NGX Malli: 5LY96

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.66 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTynnyrin pultti
Tynnyri Dia.5 / 16 "
Tynnyripää Dia.9 / 16 "
Tynnyripään korkeus5 / 32 "
Tynnyrin pituus1.5 "
Tynnyrin langan syvyys1 / 2 "
Drive TypeYhdistelmä
Suorittaa loppuunsinkki
Pään tyylisitoa
MateriaaliTeräs
Rockwellin kovuusB70
Vetolujuus60000 psi
Kierteen koko1 / 4-20

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.32
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5LY96 tynnyripultti teräs, 25PK
€40.66 /pakkaus