Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 5LAD2 S koukku suljettu silmä 316 ruostumaton teräs 3 7/16 tuuman pituus | AE4JUQ

APPROVED VENDOR 5LAD2 S koukku suljettu silmukka 316 ruostumaton teräs 3 7/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE4JUQ Malli: 5LAD2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräS koukku
Silmä sisäpuolella Dia.3 / 8 "
Suorittaa loppuunKorkea puolalainen
Korkeus3 / 8 "
Koukku silmä sisällä H5 / 8 "
Koukku silmä sisällä W3 / 4 "
Koukun korkeus3 / 8 "
Koukun avaaminen9 / 16 "
Pituus3.437 "
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Maks. Työkuorma880 lb
Avauskoko9 / 16 "
Kokonaispituus3.437 "
Projektio2.75
TyyppiSuljettu silmä
Leveys2.75 "
Työkuorman raja880 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Koukku Dia. (3/8 ")

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5LAD2 S koukku suljettu silmukka 316 ruostumaton teräs 3 7/16 tuumaa
€22.93 / yksikkö