Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5LAD0 S Koukku Suljettu Silmä 316 Ruostumaton teräs 2 7/16 tuuman pituus | AE4JUN

APPROVED VENDOR 5LAD0 S koukku suljettu silmukka 316 ruostumaton teräs 2 7/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE4JUN Malli: 5LAD0
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
€13.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräS koukku
Silmä sisäpuolella Dia.3 / 8 "
Suorittaa loppuunKorkea puolalainen
Korkeus1 / 4 "
Koukku silmä sisällä H3 / 8 "
Koukku silmä sisällä W1 / 2 "
Koukun korkeus1 / 4 "
Koukun avaaminen3 / 8 "
Pituus2.437 "
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Maks. Työkuorma440 lb
Avauskoko3 / 8 "
Kokonaispituus2.437 "
Projektio2
TyyppiSuljettu silmä
Leveys2"
Työkuorman raja440 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Koukku Dia. (3/8 ")

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5LAD0 S koukku suljettu silmukka 316 ruostumaton teräs 2 7/16 tuumaa
€13.76 / yksikkö