HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5JEY0 Guard Rail Post Trpl High Universal L3in | AE4CLD

APPROVED VENDOR 5JEY0 Suojakaiteen tolppa Trpl High Universal L3in

Varastossa
Tuote: AE4CLD Malli: 5JEY0

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€305.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUniversaali posti
VäriTurvallisuus keltainen
SuojakiskotasotKolminkertaistaa
Materiaali11 ga. Teräs
Asennuslevyn mitat8 "x 8" x 19/32 "
AsennustyyliPultti päällä
Nettopaino47 lb
Pylvään mitat (L x S)4 "x 4"
Postikorkeus42.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.8
Laivan korkeus (cm)107.95
Laivan pituus (cm)25.15
Laivan leveys (cm)24.89
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5JEY0 Suojakaiteen tolppa Trpl High Universal L3in
€305.87 / yksikkö