HYVÄKSYTTY Myyjä 5JEX7 Guard Rail Post Double High Corner L 4in | AE4CLA

APPROVED VENDOR 5JEX7 suojakaidetolppa Double High Corner L 4in

Varastossa
Tuote: AE4CLA Malli: 5JEX7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€392.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulmaposti
VäriHopea
SuojakiskotasotKaksinkertainen
Materiaali11 ga. Galvanisoitu teräs
Asennuslevyn mitat10 "x 10" x 19/32 "
AsennustyyliPultti päällä
Nettopaino59 lb
Pylvään mitat (L x S)4 "x 4"
Postikorkeus42.625 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27.22
Laivan korkeus (cm)109.22
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 5JEX8 Guard Rail Post Double High Center L 4in | AE4CLB 5JEX8Sisäinen viesti€399.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5JEX7 suojakaidetolppa Double High Corner L 4in
€392.37 / yksikkö