Hyväksytty myyjä 5JCP2 arvoitus 18 tuuman messinkikehys 1 1/4 tuuma 4 1/2 tuuma | AE4BVQ

APPROVED VENDOR 5JCP2 Riddle 18 tuuman messinkikehys 1 1/4 tuumaa 4 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE4BVQ Malli: 5JCP2

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€187.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräarvoitus
KehysmateriaaliMessinki
Verkkokoko1.25 "
SilmäkokoalueKarkea
Avauskoko1.25 "
Dia ulkopuolella.18 "
Kokonaissyvyys4.5 "
Näytön materiaali304 Ruostumaton teräs
TyyppiPlain Weave

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.41
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)48.26
HS-koodi9604000000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5JCP2 Riddle 18 tuuman messinkikehys 1 1/4 tuumaa 4 1/2 tuumaa
€187.23 / yksikkö