HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5GTC6 lankahylly 60 x 36 tuumaa kromi | AE3XYJ

APPROVED VENDOR 5GTC6 lankahylly 60 x 36 tuumaa kromi

Varastossa
Tuote: AE3XYJ Malli: 5GTC6

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€109.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLankahylly
SäätötyyppiHalkaistut hihat
Koko600 lb
VäriHopea
Syvyys36 "
Suorittaa loppuunkromi
MateriaaliTeräs
Leveys60 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.6
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)151.64
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi9403908020
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoSyvyysSuorittaa loppuunLeveysHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 5GRT9 -kaapelihylly 24 x 18 tuuman sinkkiä AE3XVP 5GRT9800 lb18 "sinkki24 "-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5GRU0 lankahylly 24 x 18 tuumaa kromi | AE3XVQ 5GRT9 5GRU0800 lb18 "kromi24 "€68.99
HYVÄKSYTTY Myyjä 5GRU7 -kaapelihylly 36 x 18 tuuman kromi | AE3XVT 5GRU7800 lb18 "kromi36 "€68.12
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5GRV4 Lankahylly 48 x 18 tuuman kromi | AE3XVX 5GRV4800 lb18 "kromi48 "€45.26
HYVÄKSYTTY Myyjä 5GRW0 Lankahylly 60 x 18 tuumaa sinkkiä AE3XVZ 5GRW0600 lb18 "sinkki60 "€88.54
HYVÄKSYTTY Myyjä 5GRW1 Lankahylly 60 x 18 tuuman kromi AE3XWA 5GRW1600 lb18 "kromi60 "€88.38
HYVÄKSYTTY Myyjä 5GRW7 -kaapelihylly 72 x 18 tuuman sinkkiä AE3XWB 5GRW7600 lb18 "sinkki72 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5GTC6 lankahylly 60 x 36 tuumaa kromi
€109.88 / yksikkö