HYVÄKSYTTY VENDOR 5GRT2 Hyllykisko / kiskotanko 72 tuuman kromi | AE3XVL

APPROVED VENDOR 5GRT2 hyllyripustin/kiskotanko 72 tuuman kromi

Tuote: AE3XVL Malli: 5GRT2
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRipustin / kiskotanko
VäriHopea
Suorittaa loppuunkromi
MateriaaliTeräs
Leveys72 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.52
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8302423065
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5GRT2 hyllyripustin/kiskotanko 72 tuuman kromi