Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5GRR1 lattiasuojakorkki 1 x 1 - 4 kpl pakkaus | AE3XVC

APPROVED VENDOR 5GRR1 lattiasuojakorkki 1 x 1 - 4 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE3XVC Malli: 5GRR1

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattiasuojuksen korkki
VäriHarmaa
Syvyys1"
Suorittaa loppuunMatta
Korkeus1 / 2 "
MateriaaliMuovi
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi3926305000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5GRR1 lattiasuojakorkki 1 x 1 - 4 kpl pakkaus
€4.57 / yksikkö