HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 5GRP4 Hyllyjakaja 36 tuumaa kromi - 2 kpl | AE3XUZ

APPROVED VENDOR 5GRP4 hyllyjakaja 36 tuumaa kromi - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE3XUZ Malli: 5GRP4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€37.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHyllynjakaja
VäriHopea
Syvyys36 "
Suorittaa loppuunkromi
Korkeus6"
MateriaaliTeräs
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.44
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)96.52
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8302423065
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 5GRP2 Hyllyjakaja 18 tuuman kromi - 2 kpl pakkaus | AE3XUX 5GRP218 "€20.91
HYVÄKSYTTY VENDOR 5GRP3 Hyllynjakaja 24 tuuman kromi - 2 kpl pakkaus AE3XUY 5GRP324 "€34.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5GRP4 hyllyjakaja 36 tuumaa kromi - 2 kpl pakkaus
€37.29 / yksikkö