Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 5GPL8 Kääntyvä varren pyörä jarrulla 3 lb hieroa | AE200XPZ

APPROVED VENDOR 5GPL8 kääntyvä varsipyörä jarrulla 3" 200 lb Rub

Varastossa
Tuote: AE3XPZ Malli: 5GPL8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntyvä varren pyörä jarrulla
Jarrujen tyyppiYläpyörän nokka
YdinväriMusta
YdinmateriaaliKumi
Kehyksen viimeistelySinkitty
Kuormitusluokitus200 lb
Kokonaiskorkeus6 13 / 32 "
RacewayTupla pallo
Varren pituus2.25 "
Varren tyyppiKitkarengas
Rengas laakeritTavallinen reikä
Pyörän väriMusta
Pyörän halkaisija3"
Pyörän materiaaliKumi
Pyörän leveys1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.87
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)16.26
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi8716903000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJarrujen tyyppieräHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5GPL9, kääntyvä varsipyörä, 3" 200 lb kumi | AE3XQA 5GPL9Ei eristettyKääntyvä varren pyörä€22.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5GPL8 kääntyvä varsipyörä jarrulla 3" 200 lb Rub
€26.62 / yksikkö