Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5GMC7 Koneruuvi Ms ruostumaton teräs 6-32 X 3/4, 50PK | AE3XCL

APPROVED VENDOR 5GMC7 koneruuvi Ms ruostumaton teräs 6-32 x 3/4, 50PK

Varastossa
Tuote: AE3XCL Malli: 5GMC7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.82 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive TypeRistiin upotettu Phillips
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Pää Dia.0.270 - 0.256 "
Pään korkeus0.097 - 0.087 "
Head TypeLeipä
Pituus3 / 4 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Vetolujuus80,000 min.
thread PituusTäysin kierretty
Kierteen koko6-32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.072
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318156070
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5GMC7 koneruuvi Ms ruostumaton teräs 6-32 x 3/4, 50PK
€44.82 /pakkaus