HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5GDE8 Vaahtolevy 80280 Polypropeeni Natural 2 x 36 x 36 | AE3VEK

APPROVED VENDOR 5GDE8 vaahtomuovilevy 80280 polypropeeni luonnollinen 2 x 36 x 36

Varastossa
Tuote: AE3VEK Malli: 5GDE8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€323.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaahtoarkki
Taustatyyppitavallinen
VäriLuonnollinen
Tiheys2.8 paunaa / kuutio. ft.
Suorittaa loppuunSileä solu
Kiinteys @ 25% taipuma0.75 0.85 - XNUMX XNUMX PSI
Pituus36 "
Pituuden toleranssi+/- 0.250 "
Materiaali80280 Polyuretaani
Venytysraja1.2
Temp. alue-20 - 180 F
Vetolujuus9 PSI
Paksuus2"
Paksuustoleranssi+/- 0.250 "
TyyppiAvaa solu
Leveys36 "
Leveystoleranssi+/- 0.250 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.58
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi3921190000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusVenytysrajaPaksuusLeveysHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 5GCG2 -vaahtolevy 80280 Luonnollinen polypropeeni 1/2 x 12 x 12 | AE3UVT 5GCG212 "120%1 / 2 "12 "€9.79
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5GCN4-vaahtolevy 80280 Luonnollinen polypropeeni 3/4 x 12 x 12 | AE3UXT 5GCN412 "1.23 / 4 "12 "€7.27
HYVÄKSYTTY VENDOR 5GCN5 -vaahtolevy 80280 Luonnollinen polypropeeni 1 x 12 x 12 | AE3UXU 5GCN512 "1.21"12 "€9.70
HYVÄKSYTTY VENDOR 5GCN6 -vaahtolevy 80280 Poly Natural 1 1/2 x 12 x 12 | AE3UXV 5GCN612 "1.21.5 "12 "€28.88
HYVÄKSYTTY VENDOR 5GCN7 -vaahtolevy 80280 Luonnollinen polypropeeni 2 x 12 x 12 | AE3UXW 5GCN712 "1.22"12 "€37.79
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5GCN8-vaahtolevy 80280 Luonnollinen polypropeeni 3 x 12 x 12 | AE3UXX 5GCN812 "1.23"12 "€57.84
HYVÄKSYTTY VENDOR 5GCN9 -vaahtolevy 80280 Luonnollinen polypropeeni 4 x 12 x 12 | AE3UXY 5GCN912 "1.24"12 "€76.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5GDE8 vaahtomuovilevy 80280 polypropeeni luonnollinen 2 x 36 x 36
€323.57 / yksikkö