HYVÄKSYTTY VENDOR 5GDA7 -vaahtolevy Antistaattinen polypropeeni 1/2 x 24 x 36 Tuumaa | AE3VDB

APPROVED VENDOR 5GDA7 vaahtomuovilevy antistaattinen polypropeeni 1/2 x 24 x 36 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE3VDB Malli: 5GDA7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€16.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaahtoarkki
Taustatyyppitavallinen
VäriVaaleanpunainen
Tiheys2.2 paunaa / kuutio. ft.
Suorittaa loppuunKarkea solu
Kiinteys @ 25% taipuma9 PSI
Pituus36 "
Pituuden toleranssi+/- 0.250 "
MateriaaliAntistaattinen polyeteeni
Venytysraja0.5
Temp. alue0 - 150 F
Vetolujuus32 PSI
Paksuus1 / 2 "
Paksuustoleranssi+/- 0.250 "
TyyppiSuljettu solu
Leveys24 "
Leveystoleranssi+/- 0.250 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.46
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi3921190000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPaksuusLeveysHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 5GCE9 -vaahtolevy, antistaattinen 1/8 x 12 x 12 - 2 kpl pakkaus | AE3UVE 5GCE912 "1 / 8 "12 "€2.11
HYVÄKSYTTY VENDOR 5GCG9 -vaahtolevy Antistaattinen polypropeeni 1 x 12 x 12 tuumaa | AE3UVZ 5GCG912 "1"12 "€7.76
HYVÄKSYTTY VENDOR 5GCH0 -vaahtolevy Antistaattinen polypropeeni 2 x 12 x 12 tuumaa | AE3UWA 5GCH012 "2"12 "€13.36
HYVÄKSYTTY VENDOR 5GCH1 -vaahtolevy Antistaattinen polypropeeni 3/4 x 12 x 12 tuumaa | AE3UWB 5GCH112 "3 / 4 "12 "€6.90
HYVÄKSYTTY VENDOR 5GCH2 -vaahtolevy Antistaattinen polypropeeni 3/8 x 12 x 12 tuumaa | AE3UWC 5GCH212 "3 / 8 "12 "€4.70
HYVÄKSYTTY Myyjä 5GDA4-vaahtolevy Antistaattinen polypropeeni 1/4 x 24 x 36 tuumaa | AE3VCY 5GDA436 "1 / 4 "24 "€9.24
HYVÄKSYTTY VENDOR 5GDA5 -vaahtolevy Antistaattinen polypropeeni 3/8 x 24 x 36 tuumaa | AE3VCZ 5GDA536 "3 / 8 "24 "€12.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5GDA7 vaahtomuovilevy antistaattinen polypropeeni 1/2 x 24 x 36 tuumaa
€16.46 / yksikkö