HYVÄKSYTTY Myyjä 5GDA1-vaahtolevy 220 Poly Sininen / puuhiili 1 1/2 x 24 x 27 | AE3VCV

APPROVED VENDOR 5GDA1 vaahtomuovilevy 220 polysininen/hiili 1 1/2 x 24 x 27

Tuote: AE3VCV Malli: 5GDA1

Hanki se saattaa 9, torstai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTool Organizer -vaahtolevy
Taustatyyppitavallinen
VäriJaettu puuhiili ja sininen
TiheysPuuhiili 2.2 paunaa / kuutio. ft, sininen 1.8 lbs / kuutio. ft.
Suorittaa loppuunKarkea solu
Kiinteys @ 25% taipuma9 PSI
Pituus27 "
Pituuden toleranssi+/- 0.250 "
Materiaali2 lb polyeteeni / 1.8 lb tummansininen polyeteeni
Venytysraja0.5
Temp. alue-20 - 150 F
Vetolujuus32 PSI
Paksuus1.5 "
Paksuustoleranssi+/- 0.250 "
TyyppiSuljettu solu
Leveys24 "
Leveystoleranssi+/- 0.250 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.59
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)68.58
HS-koodi3921905050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPaksuusLeveysHinta
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 5GCG5 Vaahtolevy 220 Poly Blue/charcoal 1 1/2 x 12 x 12 | AE3UVW 5GCG512 "1.5 "12 "-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5GDA2-vaahtolevy 220 Polypropeenisininen / puuhiili 1 x 24 x 27 | AE3VCW 5GDA227 "1"24 "€44.97
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5GDA3-vaahtolevy 220 Polypropeenisininen / puuhiili 2 x 24 x 27 | AE3VCX 5GDA327 "2"24 "€50.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5GDA1 vaahtomuovilevy 220 polysininen/hiili 1 1/2 x 24 x 27