HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5GCU4 -vaahtolevy 300135poly Charcoal 1/2 x 24 x 24 | AE3UZJ

APPROVED VENDOR 5GCU4 vaahtomuovilevy 300135 polyhiili 1/2 x 24 x 24

Varastossa
Tuote: AE3UZJ Malli: 5GCU4

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€40.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaahtoarkki
Taustatyyppitavallinen
VäriPuuhiili
Tiheys3 paunaa / kuutio. ft.
Suorittaa loppuunSileä solu
Kiinteys @ 25% taipuma1.05 1.50 - XNUMX XNUMX PSI
Pituus24 "
Pituuden toleranssi+/- 0.250 "
Materiaali300135 Polyuretaani
Venytysraja1.4000000000000001
Temp. alue-20 - 180 F
Vetolujuus30 PSI
Paksuus1 / 2 "
Paksuustoleranssi+/- 0.250 "
TyyppiAvaa solu
Leveys24 "
Leveystoleranssi+/- 0.250 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3555
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi3921190000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPaksuusLeveysHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 5GCG3 -vaahtolevy 300135 Poly Charcoal 1/2 x 12 x 12 | AE3UVU 5GCG312 "1 / 2 "12 "€10.15
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5GCP0-vaahtolevy 300135 Polyhiili 3/4 x 12 x 12 | AE3UXZ 5GCP012 "3 / 4 "12 "€15.08
HYVÄKSYTTY VENDOR 5GCP1 -vaahtolevy 300135 Polypropeenihiili 1 x 12 x 12 | AE3UYA 5GCP112 "1"12 "€19.43
HYVÄKSYTTY VENDOR 5GCP2 -vaahtolevy 300135 Polypropeenihiili 1 1/2 x 12 x 12 | AE3UYB 5GCP212 "1.5 "12 "€29.96
HYVÄKSYTTY VENDOR 5GCP3 -vaahtolevy 300135 Polypropeenihiili 2 x 12 x 12 | AE3UYC 5GCP312 "2"12 "€39.47
HYVÄKSYTTY Myyjä 5GCP4-vaahtolevy 300135 Polypropeenihiili 3 x 12 x 12 | AE3UYD 5GCP412 "3"12 "€58.16
HYVÄKSYTTY VENDOR 5GCP5 -vaahtolevy 300135 Polypropeenihiili 4 x 12 x 12 | AE3UYE 5GCP512 "4"12 "€77.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5GCU4 vaahtomuovilevy 300135 polyhiili 1/2 x 24 x 24
€40.49 / yksikkö