HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 5GCR5 Vaahtopallo polyeetterihiili 8 tuuman halkaisija | AE3UYP

APPROVED VENDOR 5GCR5 vaahtopallo, polyeetterihiili, halkaisija 8 tuumaa

Tuote: AE3UYP Malli: 5GCR5

Hanki se saattaa 13, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaahto pallo
Solutyyppiavoin
VäriPuuhiili
Tiheys1.45 Lbs./Cu.Ft.
Halkaisija8"
Suorittaa loppuunSileä solu
Kiinteys @ 25% taipuma0.40 psi
Materiaalipolyeetteriä
Venytysraja250%
Temp. alue-20 - 180 astetta F
Vetolujuus15 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.25
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 5GCH9 -vaahtopallopolyeetterihiili 4 tuuman halkaisija | AE3UWE 5GCH94"-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5GCJ0 Vaahtopallopolyeetterihiili 6 tuuman halkaisija AE3UWF 5GCJ06"-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 5GCR4 -vaahtopallopolyeetterihiili 7 tuuman halkaisija AE3UYN 5GCR47"-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5GCR5 vaahtopallo, polyeetterihiili, halkaisija 8 tuumaa