Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 5GAZ7 Lukkomutteri Nylon Teräs M48 x 5.0mm | AE3UPB

APPROVED VENDOR 5GAZ7 Lukitusmutteri Nylon Insertti Teräs M48 x 5.0 mm

Varastossa
Tuote: AE3UPB Malli: 5GAZ7
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
€57.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUlkopuolinen hammaspesimen lukkomutteri
PerusmateriaaliVähähiilinen teräs
Dia / kierteen kokoM48 x 5
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaLuokan 10
Korkeus48mm
MateriaaliVähähiilinen teräs
MutteriNailonistukka
Omaisuusluokka10
Rockwellin kovuusC27 - C35
KokoM48 x 5
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiKarkea
TyyppiNylon-insertillä
Leveys75mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.95
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5GAZ7 Lukitusmutteri Nylon Insertti Teräs M48 x 5.0 mm
€57.96 / yksikkö