Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 5GAZ5-lukkomutteri Nylon-teräs M36 x 4.0 mm | AE3UNZ

APPROVED VENDOR 5GAZ5 Lukitusmutteri Nylon Insertti Teräs M36 x 4.0 mm

Varastossa
Tuote: AE3UNZ Malli: 5GAZ5

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUlkopuolinen hammaspesimen lukkomutteri
PerusmateriaaliVähähiilinen teräs
Dia / kierteen kokoM36 x 4
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaLuokan 10
Korkeus36mm
MateriaaliVähähiilinen teräs
MutteriNailonistukka
Omaisuusluokka10
Rockwellin kovuusC27 - C35
KokoM36 x 4
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiKarkea
TyyppiNylon-insertillä
Leveys55mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.387
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5GAZ5 Lukitusmutteri Nylon Insertti Teräs M36 x 4.0 mm
€14.96 / yksikkö