Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 5FVD4 -ruisku Luer Lock polypropeeni 10CC - PK10 | AE3TCY

APPROVED VENDOR 5FVD4 ruisku Luer Lock polypropeeni 10CC - PK10

Varastossa
Tuote: AE3TCY Malli: 5FVD4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAnnosteluruisku
Koko10CC
VäriLäpikuultava
annosteleeLiima, liitä, tiivistysaine, rasva, nesteet
MateriaaliErittäin tiheä polypropeeni
TyyppiIlmakäyttöinen Luer-lukko (vain tynnyri ja tulppa)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi9018310080
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5FVD4 ruisku Luer Lock polypropeeni 10CC - PK10
€18.27 / yksikkö