Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 5EE27 Spring Pin 1/8 X 7/16 Inch Length, 100PK | AE3NAD

APPROVED VENDOR 5EE27 jousitappi, 1/8 x 7/16 tuumaa, pituus, 100 PK

Varastossa
Tuote: AE3NAD Malli: 5EE27

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.17 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSokka
Todellinen Dia. (Min. -Maks.)0.130-0.136 "
Viisteen halkaisija0.121 "
Viistepituuden viite0.044 "
Kaksinkertainen leikkauslujuus (paunaa)2000
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii reiän halkaisijaan. (Min. -Maks.)0.124-0.129 "
Pituuden toleranssi+/- 0.010 "
MateriaaliHiiliteräs
Nimellishalkaisija1 / 8 "
Kokonaispituus7 / 16 "
Rockwellin kovuusRC43-52
TyyppiRaskaat kelatut

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5EE27 jousitappi, 1/8 x 7/16 tuumaa, pituus, 100 PK
€18.17 /pakkaus