Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5DV40 Jousitappi Urateräs M6 X 50Mm, 50PK | AE3KXD

APPROVED VENDOR 5DV40 jousitappi urateräs M6 X 50 mm, 50PK

Varastossa
Tuote: AE3KXD Malli: 5DV40

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.49 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSokka
Todellinen Dia. (Min. -Maks.)6.40-6.70mm
Viisteen pituus (min.)1.2mm
Viistepituuden viite1.2mm
Kaksinkertainen leikkauslujuus (paunaa)5854
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii reiän halkaisijaan. (Min. -Maks.)6.00-6.25mm
Pituuden toleranssi+/- 0.50mm
MateriaaliHiiliteräs
NimellishalkaisijaM6
Kokonaispituus50mm
Rockwellin kovuusRC43-52
Tyyppiura-
Seinämän paksuus1.20mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5DV40 jousitappi urateräs M6 X 50 mm, 50PK
€23.49 /pakkaus