HYVÄKSYTTY Myyjä 5DPJ2 Voluvessel 2230 Ml | AE3JQE

APPROVED VENDOR 5DPJ2 Tilavuus 2230 ml

Varastossa
Tuote: AE3JQE Malli: 5DPJ2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,126.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVoluvessel, 2230 ml
NoudattaaASTM D2167, AASHTO T205

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.6925
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)64.26
Laivan leveys (cm)34.04
HS-koodi9026806000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5DPJ2 Tilavuus 2230 ml
€1,126.73 / yksikkö