HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5DNU4-korroosioanalysaattori | AE3JLQ

APPROVED VENDOR 5DNU4 korroosioanalysaattori

Varastossa
Tuote: AE3JLQ Malli: 5DNU4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€11,074.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorroosioanalysaattori
Akun60 tuntia potentiaalimittauksen aikana, 40 tuntia resistiivisyyden mittauksen aikana
NoudattaaASTM C876, BS 1881, osa 201
näyttö128 x 128 pikselin graafinen LCD-näyttö
Impedanssi10 M
liitäntäRS-232
Mittausalue+/- 999 mV
MuistiJopa 120,000 72 mittausta tallennettuna pp-tiedostoon XNUMX objektitiedostoon
Powered By(6) AA-paristot
päätöslauselma1 mV

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.99
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi9027808090
AlkuperämaaCH

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5DNU4 korroosioanalysaattori
€11,074.40 / yksikkö