HYVÄKSYTTY VENDOR 5DNT9 -betoni-ilmamittari AE3JLL

APPROVED VENDOR 5DNT9 betonipainemittari

Varastossa
Tuote: AE3JLL Malli: 5DNT9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,686.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBetonin ilmamittari
NoudattaaASTM C231 ja AASHTO T152

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.4935
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi9027804560
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5DNT9 betonipainemittari
€1,686.22 / yksikkö