Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 5DNJ4 Alumiininen taikinakoukku mallille H-3843a (5dpe3) | AE3JKL

APPROVED VENDOR 5DNJ4 alumiininen taikinakoukku H-3843a:lle (5dpe3)

Varastossa
Tuote: AE3JKL Malli: 5DNJ4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€706.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAlumiininen taikinakoukku

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2105
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)33.27
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5DNJ4 alumiininen taikinakoukku H-3843a:lle (5dpe3)
€706.73 / yksikkö