Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5DA94 Jousitapin paikka 5/16X1 1/2 tuumaa L, 100PK | AE3FTF

APPROVED VENDOR 5DA94 Jousitapin paikka 5/16X1 1/2 tuumaa L, 100PK

Varastossa
Tuote: AE3FTF Malli: 5DA94

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€68.76 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSokka
Todellinen Dia. (Min. -Maks.)0.321-0.330 "
Viisteen halkaisija0.306 "
Viisteen pituus (enint.)0.08 "
Viisteen pituus (min.)0.014 "
Kaksinkertainen leikkauslujuus (paunaa)10,800 paunaa.
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii reiän halkaisijaan. (Min. -Maks.)0.312-0.318 "
Pituuden toleranssi+/- 0.020 "
MateriaaliHiiliteräs
Nimellishalkaisija5 / 16 "
Kokonaispituus1.5 "
Rockwellin kovuusRC43-52
Tyyppiura-
Seinämän paksuus0.062 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.855
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5DA94 Jousitapin paikka 5/16X1 1/2 tuumaa L, 100PK
€68.76 /pakkaus