Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5BY70 Jousitappi Urattu 302 Ss 1/4 X 2 L, 25PK | AE3BRU

APPROVED VENDOR 5BY70 Jousitappi Urattu 302 Ss 1/4 X 2 L, 25PK

Varastossa
Tuote: AE3BRU Malli: 5BY70

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.10 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSokka
Todellinen Dia. (Min. -Maks.)0.258-0.264 "
Viisteen halkaisija0.245 "
Viisteen pituus (enint.)0.065 "
Viisteen pituus (min.)0.012 "
Kaksinkertainen leikkauslujuus (paunaa)4100
Suorittaa loppuunpassivoitu
Sopii reiän halkaisijaan. (Min. -Maks.)0.250-0.256 "
Pituuden toleranssi+/- 0.020 "
Materiaali302 Ruostumaton teräs
Nimellishalkaisija1 / 4 "
Kokonaispituus2"
Rockwellin kovuusTyö karkaistu
Tyyppiura-
Seinämän paksuus0.048 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5BY70 Jousitappi Urattu 302 Ss 1/4 X 2 L, 25PK
€28.10 /pakkaus