HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5A351 Taitettava tavaratanko 87 tuumaa Pituus 87-115 tuumaa | AE2YYJ

APPROVED VENDOR 5A351 Taitettava tavaratanko 87 tuumaa Pituus 87-115 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE2YYJ Malli: 5A351

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€206.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaittuva tavaratanko
Säätöalue87 "- 115"
Pituus87 "
MateriaaliTeräs
Pad Size4 "x 4"
Letkun muotoNeliö
Letkun koko1-1/2" x 1-1/2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.85
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)132.08
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8479899899
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Päätytyynyt (neliö, kumi)
    • Letkun muoto (neliö)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5A351 Taitettava tavaratanko 87 tuumaa Pituus 87-115 tuumaa
€206.65 / yksikkö