Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 5A254 Työnnä letkuhaaraa 3/8 tuuman Id x 3/8 Mnpt AE2YXP

APPROVED VENDOR 5A254 Push On Letkun varsi 3/8 tuuman sisähalkaisija x 3/8 Mnpt

Varastossa
Tuote: AE2YXP Malli: 5A254

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€4.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyönnä letkun liitin
AsennustyyliSuoraan
Letkutunnus3 / 8 "
Letku sisäpuolella Dia.3 / 8 "
MateriaaliMessinki
Max. Työpaine250 PSI
Kierteen koko3/8 (M) NPT
Kiertyyppi(M) NPT
TyyppiTyönnä letkun liitin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetkutunnusLetku sisäpuolella Dia.Kierteen kokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 4TT16 Työnnettävä letkuhana 1/2 tuuman Id x 3/8 tuuman Mnpt | AD9NJL 4TT161 / 2 "1 / 2 "3/8 (M) NPT€4.27
HYVÄKSYTTY Myyjä 4TT17 Työnnettävä letkuhana 3/4 tuuman tunnus x 1/2 tuuman tuotelinja | AD9NJM 4TT173 / 4 "3 / 4 "1/2 (M) NPT€8.16
HYVÄKSYTTY Myyjä 4TT18 Työnnä letkuliitin 3/4 tuuman tunnus x 3/4 tuuman tuotelinja | AD9NJN 4TT183 / 4 "3 / 4 "3/4 (M) NPT€10.84
HYVÄKSYTTY Myyjä 5A251 Työnnä letkuhaaran 1/4 tuuman tunnus x 1/8 Mnpt | AE2YXL 5A2511 / 4 "1 / 4 "1/8 (M) NPT€2.89
HYVÄKSYTTY Myyjä 5A252 Työnnä letkuliitin 1/4 tuuman tunnus x 1/4 tuonnin | AE2YXM 5A2521 / 4 "1 / 4 "1/4 (M) NPT€2.98
HYVÄKSYTTY Myyjä 5A253 Työnnä letkuhana 3/8 tuuman tunnus x 1/4 Mnpt | AE2YXN 5A2533 / 8 "3 / 8 "1/4 (M) NPT€3.16
HYVÄKSYTTY Myyjä 5A255 Työnnä letkuhana 1/2 tuuman Id x 1/2 Mnpt AE2YXQ 5A2551 / 2 "1 / 2 "1/2 (M) NPT€5.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5A254 Push On Letkun varsi 3/8 tuuman sisähalkaisija x 3/8 Mnpt
€4.33 / yksikkö