Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 56185 Kierretappi 5/16-18X3/4, 100PK | AA2LPK 10P851

APPROVED VENDOR 56185 Kierretappi 5/16-18X3/4, 100PK

Varastossa
Tuote: AA2LPK Malli: 56185Ristiviite: 10P851

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.62 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretappi
luokka1A
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliVähähiilinen teräs
Min. Vetolujuus60,000 psi
Kokonaispituus3 / 4 "
Rockwellin kovuusB85 - B97
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko5 / 16-18
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.52
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7318155056
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 56185 Kierretappi 5/16-18X3/4, 100PK
€35.62 /pakkaus