Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 56057 kierretanko ruostumaton teräs 8-32 x 2 jalkaa | AA2PEW 10W645

APPROVED VENDOR 56057 kierretanko ruostumaton teräs 8-32 x 2 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA2PEW Malli: 56057Ristiviite: 10W645
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
€7.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
luokka1A
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Kokonaispituus2ft.
Rockwellin kovuusEi arvioitu
Vetolujuus70,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko8-32
KiertyyppiUNC
Tuottovahvuus45,000 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)70.36
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi7318155030
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 56057 kierretanko ruostumaton teräs 8-32 x 2 jalkaa
€7.77 / yksikkö