Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 55134 Kierretanko ruostumaton teräs 8-32 x 1 jalkaa | AA2PHY 10W719

APPROVED VENDOR 55134 kierretanko ruostumaton teräs 8-32 x 1 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA2PHY Malli: 55134Ristiviite: 10W719
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
€7.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
luokka1A
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Kokonaispituus1ft.
Rockwellin kovuusEi arvioitu
Vetolujuus70,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko8-32
KiertyyppiUNC
Tuottovahvuus45,000 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.072
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi7318155030
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 55134 kierretanko ruostumaton teräs 8-32 x 1 jalkaa
€7.25 / yksikkö