Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 514161G Flat Washer Sae Sopii 1 1/2 tuuman, 5PK | AF2XJG 6YPK7

APPROVED VENDOR 514161G litteä aluslevy Sae sopii 1 1/2 tuumalle, 5PK

Varastossa
Tuote: AF2XJG Malli: 514161GRistiviite: 6YPK7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.05 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSAE-aluslevy
Suorittaa loppuunSinkki keltainen
Sopii pulttikokoihin1.5 "
Sisällä Dia.1.625 "
MateriaaliKarkaistu teräs
Dia ulkopuolella.3"
Pakkauksen paino1.05
Rockwellin kovuusC38 - C45
Koko1.5 "
Paksuus0.165 "
Paksuustoleranssi+027 / -. 029
TyyppiSAE

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.43
Laivan korkeus (cm)16
Laivan pituus (cm)37.08
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 514161G litteä aluslevy Sae sopii 1 1/2 tuumalle, 5PK
€11.05 /pakkaus