Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 514141G Flat Washer Sae Fits 1 1/4 Inch, 10PK | AF2XJF 6YPK6

APPROVED VENDOR 514141G litteä aluslevy Sae sopii 1 1/4 tuumalle, 10PK

Varastossa
Tuote: AF2XJF Malli: 514141GRistiviite: 6YPK6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.08 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSAE-aluslevy
Suorittaa loppuunSinkki keltainen
Sopii pulttikokoihin1.25 "
Sisällä Dia.1.375 "
MateriaaliKarkaistu teräs
Dia ulkopuolella.2.5 "
Pakkauksen paino1.4
Rockwellin kovuusC38 - C45
Koko1.25 "
Paksuus0.165 "
Paksuustoleranssi+027 / -. 029
TyyppiSAE

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.594
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 514141G litteä aluslevy Sae sopii 1 1/4 tuumalle, 10PK
€15.08 /pakkaus