Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 514081G Flat Washer Sae Sopii 5/8 tuumalle, 25PK | AF2XJA 6YPK1

APPROVED VENDOR 514081G Flat Washer Sae Sopii 5/8 tuumalle, 25PK

Varastossa
Tuote: AF2XJA Malli: 514081GRistiviite: 6YPK1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.76 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSAE-aluslevy
Suorittaa loppuunSinkki keltainen
Sopii pulttikokoihin5 / 8 "
Sisällä Dia.21 / 32 "
MateriaaliKarkaistu teräs
Dia ulkopuolella.1 5 / 16 "
Pakkauksen paino0.7
Rockwellin kovuusC38 - C45
Koko5 / 8 "
Paksuus0.095 "
Paksuustoleranssi+026 / -. 021
TyyppiSAE

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.34
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 514081G Flat Washer Sae Sopii 5/8 tuumalle, 25PK
€11.76 /pakkaus