Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 513051G Flat Washer Uss Fits 7/16 Inch, 25PK | AF2XHH 6YPH5

APPROVED VENDOR 513051G Flat Washer Uss Sopii 7/16 tuumalle, 25PK

Varastossa
Tuote: AF2XHH Malli: 513051GRistiviite: 6YPH5

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.51 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUSS Aluslevy
Suorittaa loppuunSinkki keltainen
Sopii pulttikokoihin7 / 16 "
Sisällä Dia.1 / 2 "
MateriaaliKarkaistu teräs
Dia ulkopuolella.1.25 "
Pakkauksen paino0.52
Rockwellin kovuusC38 - C45
Koko7 / 16 "
Paksuus0.083 "
Paksuustoleranssi+021 / -. 019
TyyppiUSS

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 513051G Flat Washer Uss Sopii 7/16 tuumalle, 25PK
€6.51 /pakkaus